Eriks
BETEX

BETEX 230610 Inductieverhitter draagbaar 24 XLDi 230V

  • ERIKS:13290165
Image 1
BETEX 24 XLDi draagbaar 120-230V-50/60Hz
Lichtgewicht verhitter (7 kg) voor gebruik in werkplaats en op locatie.Zeer eenvoudig in gebruik. Geschikt voor lagers, tandwielen en koppelingen tot een max. buitendiameter van 180mm
  • Gewicht: 7 kg
  • Keuze uit tijd- of temperatuurinstelling
  • Temperatuurinstelling tot 150°C
  • Tijdinstelling 0-45 minuten
  • Incl. magneetsensor
  • Digitaal display
  • Druktoetsen voor eenvoudige bediening
  • Alarm d.m.v. geluidsignaal
  • Pendel voor het op temperatuur houden
  • Robuuste kunststof draagkoffer met schouderband
  • Inclusief hittebestendige handschoenen en CE-gebruiksaanwijzing
  • 3 jaar garantie op de elektronische besturingsunit
  • Inclusief verpakking
Opslaan in lijst

€ 1.995,00/ stukexcl. btw

€ 2.413,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BETEX
Serie
24 XLDi
Max. lagergewicht
10 kg
Max. buitendiameter
180 mm
Bedrijfsspanning
230 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
150 °C
Gewicht
7
Onderdelen & accessoires

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 569,00/ stukexcl. btw

€ 688,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 69,50/ stukexcl. btw

€ 84,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026