Eriks
BESSEY

BESSEY Tafelklem massief staal 160x60mm

  • ERIKS:14590705
  • Fabrikant:4008158037165
Image 1
Massief stalen tafellijmklem

Uitvoering: vaste beugel met drukplaat. Glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van in matrijs gesmeed, gehard en galvanisch verzinkt temperstaal.

Toepassing: voor groeven van 12 x 8 mm. Voor stevig fixeren van geleidingsrails van de merken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. en voor het opspannen in profielen.



Lichtlopende spindel met gerold, koudverhard en gebruineerd trapeziumdraad, met houten greep. Spankracht max. 1,8 kN.

Opslaan in lijst

€ 27,43/ stukexcl. btw

€ 33,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY