Eriks
BESSEY

BESSEY Staalbouwklem 800x175mm

  • ERIKS:23141032
  • Fabrikant:4008158007663
Image 1
Staalbouwklem

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerolde, koudversterkte en gefosfateerde trapeziumdraad. Hittebestendige hoogrendementsdrukplaat met grote kogelkop, zwenkbaar tot 35° en uitwisselbaar, met gehard en oliedoordrenkt inlegstuk van sinterstaal. Met doorgestoken klemgreep en zeskant voor het spannen met moersleutels, dopsleutels, momentsleutels of ratels.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor spankrachten van max. 22 kN . Daardoor geschikt voor alle toepassingen in de metaalbewerking en staalbouw.

Opslaan in lijst

€ 286,11/ stukexcl. btw

€ 346,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
800 mm
Lengte bek
175 mm