Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerolde, koudversterkte en gefosfateerde trapeziumdraad. Hittebestendige hoogrendementsdrukplaat met grote kogelkop, zwenkbaar tot 35° en uitwisselbaar, met gehard en oliedoordrenkt inlegstuk van sinterstaal. Met doorgestoken klemgreep en zeskant voor het spannen met moersleutels, dopsleutels, momentsleutels of ratels.
Toepassing: in het bijzonder geschikt voor spankrachten van max. 22 kN . Daardoor geschikt voor alle toepassingen in de metaalbewerking en staalbouw.
€ 236,19/ stukexcl. btw
€ 285,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150