Uitvoering: geleider, vaste arm en drukplaat uit één stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en elektrolytisch verzinkt veredeld staal, met palwieltje voor gedoseerd en veilig spannen, excentermechanisme van slijtvast gesinterd staal, met kunststof beklede ontspanningshendel, draaibare, geharde en elektrolytisch verzinkte drukplaat van staal, met ergonomisch gevormde greep.
Toepassing: voor moeiteloos en snel opspannen.
Met antislipbescherming. 10% meer spankracht door geoptimaliseerd railprofiel, tot 5x snellere spankrachtopbouw. Spankracht max. 8,5 kN.
€ 139,09/ stukexcl. btw
€ 168,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150