Eriks
BESSEY

BESSEY Snelspanklem massief staal 500x120mm

  • ERIKS:12309477
  • Fabrikant:4008158034454
Image 1
Massief stalen snelspanklem

Uitvoering: geleider, vaste arm en drukplaat uit één stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en elektrolytisch verzinkt veredeld staal, met palwieltje voor gedoseerd en veilig spannen, excentermechanisme van slijtvast gesinterd staal, met kunststof beklede ontspanningshendel, draaibare, geharde en elektrolytisch verzinkte drukplaat van staal, met ergonomisch gevormde greep.

Toepassing: voor moeiteloos en snel opspannen.



Met antislipbescherming. 10% meer spankracht door geoptimaliseerd railprofiel, tot 5x snellere spankrachtopbouw. Spankracht max. 8,5 kN.

Opslaan in lijst

€ 133,96/ stukexcl. btw

€ 162,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
500 mm
Lengte bek
120 mm