Eriks
BESSEY

BESSEY Snelspanklem KliKlamp 400x80mm

  • ERIKS:14047636
  • Fabrikant:4008158028750
Image 1
Magnesium-snelspanlijmtang KliKlamp®

Uitvoering: glijrail uit één stuk koudgetrokken profielstaal, vaste beugel en glijdende beugel van hoogwaardig, licht magnesium, ratelmechanisme voor gedoseerd en betrouwbaar spannen, met ergonomisch gevormde greep, beweegbare drukplaat en blokkeerkling van breukvaste, glasvezelversterkte kunststof. Vaste beugel met kruisprisma onder de afneembare kunststof kap.

Toepassing: voor moeiteloos en snel opspannen. Spankracht max. 1,2 kN.

Opslaan in lijst

€ 40,62/ stukexcl. btw

€ 49,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY