Eriks
BESSEY

BESSEY Set hoogwaardige lijmklemmen 1000/120

  • ERIKS:12738973
  • Fabrikant:4008158036366
Image 1
Hoogwaardige lijmklem

Uitvoering: glijbeugel van gesmeed temperstaal voor optimale betrouwbaarheid bij grote belasting. Eindstop afneembaar zonder gereedschap voor snel omsteken van de glijbeugel naar spreidfunctie of om uit te wisselen tegen een ander type glijbeugel volgens modulair principe. Slijtvaste, geharde spindel. Speciale hittebestendige drukplaat, zwenkbaar tot 35°. Bij een spanwijdte van 3000 mm uitgerust met extra gehard, in olie gedrenkt sinterstalen inzetstuk voor extreem hoge levensduur door uitstekende glij- en noodloopeigenschappen.

Toepassing: voor het spannen en spreiden met hoge spankracht en grote spanwijdte bij alle vormen van metaal- en houtbewerking. Spankracht max. 6,5 kN tot spanwijdte 2000 mm en max. 9 kN bij spanwijdte 3000 mm.

Opslaan in lijst

€ 167,77/ stukexcl. btw

€ 203,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY