Eriks
BESSEY

BESSEY Schroefklem GearKlamp GK450/60

  • ERIKS:14047641
  • Fabrikant:4008158040820
Image 1
Lijmtang GearKlamp®

Uitvoering: glijrail van speciaal staal, vaste beugel en glijbeugel van slag- en breukvaste polyamide. Een overbrengingsmechanisme maakt verstelling van de spanwijdte mogelijk door aan de greep op de rail te draaien en daardoor buiten het spanbereik . De drukplaat van de vaste beugel is voorzien van een kruisprofiel voor het spannen van ronde, puntige en hoekige werkstukken Met knop voor snel verschuiven van de glijbeugel. Met 2-componenten-kunststof greep en beweegbaar gelagerde, absoluut vlakke drukplaat.

Toepassing: geschikt voor spankrachten van max. 2 kN. Ideaal voor opspannen in krappe ruimtes.

Opslaan in lijst

€ 43,79/ stukexcl. btw

€ 52,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY