Eriks
BESSEY

BESSEY Plafond- en montagesteun 207-370cm pompgreep

  • ERIKS:14590718
  • Fabrikant:4008158041278
Image 1
Bouwstempel STE

Uitvoering: stabiele stalen buisconstructie met 45° kantelbare rubberen PVC-steunvlakken.



Snelverstelling met een druk op de knop, fijnafstelling mogelijk met één hand met behulp van de pomphendel, draaivergrendeling. Bij volledig ingeschoven telescoopstang is de steun belastbaar tot 350 kg.

Opslaan in lijst

€ 82,31/ stukexcl. btw

€ 99,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY