Eriks
BESSEY

BESSEY Parallel-griptang verstelbaar 100/65mm

  • ERIKS:12567142
  • Fabrikant:4008158009711
Image 1
Parallel-griptang

Uitvoering: van hoogwaardig staal in fijnkorrelige structuur, met traploos verstelbare, geharde spanbekken van chroom-vanadium-staal en schroef voor het verstellen van de parallelliteit voor het spannen tot 9° van schuine delen. Grijpbekken getand en met prisma-uitsparing voor kleine ronde delen. Met instelschroef voor spandruk en terugslagveilige, met kunststof gecoate snelontgrendeling.

Toepassing: voor het snel en veilig opspannen en vasthouden van zeer uiteenlopende werkstukken.

Opslaan in lijst

€ 97,25/ stukexcl. btw

€ 117,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY