Eriks
BESSEY

BESSEY Multifunct./laserbevest. v. plafond-/montagesteun

  • ERIKS:14590715
  • Fabrikant:4008158041469
Image 1
Multifunctionele en laserbeugel voor plafond- en montagesteunen

Toepassing: snelle montage zonder gereedschap.



Multifunctionele en laserbevestiging, met 1/4" schroefdraadbevestiging. De L-draaibeugel kan zowel op ronde (0-45 mm) als vierkante (0-55 mm) stutten worden gebruikt. 2 draaiassen (360° naast de bevestigingsklem, 180° op de schroefdraadaansluiting).

Opslaan in lijst

€ 25,04/ stukexcl. btw

€ 30,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY