Uitvoering: glijrail en vaste beugel vervaardigd uit één stuk koudgetrokken profielstaal. Glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal. Lichtlopende spindel met gerolde, koudverharde en gebruineerde trapeziumdraad. De beweegbare drukplaat kan gereedschapsloos worden verwisseld voor andere toepassingen. Met ergonomische 2-componenten-kunststof greep. De greep kan 360° worden gedraaid en 90° worden opgeklapt.
Toepassing: verend opspannen, voor gecontroleerd en zeer precies klemmen van werkstukken. Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen door de opklapbare greep. Spankracht max. 5 kN.
€ 75,46/ stukexcl. btw
€ 91,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150