Eriks
BESSEY

BESSEY Massief stalen lijmtang met 2-componenten-greep 250x120mm Omklapb. greep

  • ERIKS:14537768
  • Fabrikant:4008158041384
Image 1
Massief stalen lijmklem met inklapbare handgreep

Uitvoering: glijrail en vaste beugel vervaardigd uit één stuk koudgetrokken profielstaal. Glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal. Lichtlopende spindel met gerolde, koudverharde en gebruineerde trapeziumdraad. De beweegbare drukplaat kan gereedschapsloos worden verwisseld voor andere toepassingen. Met ergonomische 2-componenten-kunststof greep. De greep kan 360° worden gedraaid en 90° worden opgeklapt.

Toepassing: verend opspannen, voor gecontroleerd en zeer precies klemmen van werkstukken. Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen door de opklapbare greep. Spankracht max. 5 kN.

Opslaan in lijst

€ 63,47/ stukexcl. btw

€ 76,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY