Massief stalen lijmklem OMEGA:
Uitvoering: glijbeugel en vaste beugel uit een stuk uit statisch geoptimeerd, koudgetrokken profielstaal. De gepatenteerde OMEGA-overspanning biedt een maximum aan elasticiteit en veiligheid. Ook bij sterke trillingen blijft de spankracht langer behouden. Glijbeugel van gesmeed en gegalvaniseerd verzinkt temperstaal. De lichtlopende spindel met gerolde, koudverharding en gebruineerde trapezium draad. De beweegbare drukkap (Bestel-nr. 5104) is voor de daarvoor bestemde toepassing zonder gereedschap te verwisselen. Met ergonomische 2 componenten-kunststofgreep. Toepassing: verend inspannen voor gevoelsmatig en zeer nauwkeurig vasthouden van werkstukken. De OMEGA-overspanning zorgt voor een nog nauwkeurige spandruk. Voor hoge spankrachten bij gering gereedschapsgewicht. Aanwijzing: drukplaten voor de uiteenlopende toepassingen zie (Bestel-nr. 5104, 5105 en 5107).
Inspanbreedte: 600 mm
Werkbereik: 120 mm
Glijscheen: 25 x 12 mm