Eriks
BESSEY

BESSEY Lijmklem tempergietijzer met 2-componentenheft 250x120mm / 29x 9mm

  • ERIKS:14594262
  • Fabrikant:4008158030074
Image 1
Lijmklemmen van tempergietijzer, 2-componenten-greep

Uitvoering: holle profielrail van koudgetrokken kwaliteitsstaal, gegalvaniseerd verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, gepoedercoat gietijzer, spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd en beweegbaar gelagerde, absoluut vlakke drukplaat. Voor een schadevrije opspanning zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte voorzien van kunststof beschermkappen aan de drukplaat en het bovendeel.

Toepassing: universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden en bewerken van werkstukken of lijmen met andere delen.



Met ergonomische 2-componenten-kunststof greep. Holle profielrail met antislipbeveiliging door een tapeind in de glijbeugel. Spankracht max. 7 kN. Gereedschapsvrij verwisselbare drukplaten vanaf 80 mm bekdiepte.

Opslaan in lijst

€ 51,31/ stukexcl. btw

€ 62,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY