Eriks
BESSEY

BESSEY Lijmklem OMEGA 300x140mm

  • ERIKS:23288085
  • Fabrikant:4008158030890
Image 1
Massief stalen lijmklem OMEGA

Uitvoering: glijrail en vaste beugel vervaardigd uit één stuk koudgetrokken profielstaal. De gepatenteerde OMEGA-boog biedt maximale elasticiteit en betrouwbaarheid. Ook bij sterke trillingen blijft de spankracht langer behouden. Glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal. Lichtlopende spindel met gerolde, koudverharde en gebruineerde trapeziumdraad. De beweegbare drukplaat kan gereedschapsloos worden verwisseld voor andere toepassingen. Met ergonomische 2-componenten-kunststof greep.

Toepassing: verend opspannen voor gecontroleerd en zeer precies klemmen van werkstukken. De OMEGA-boog zorgt voor een nog nauwkeuriger spandruk. Voor hoge spankrachten bij laag gereedschapsgewicht. Spankracht max. 5 kN.

Opslaan in lijst

€ 72,94/ stukexcl. btw

€ 88,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
300 mm
Lengte bek
140 mm