Eriks
BESSEY

BESSEY Lijmklem massief staal met 2-componentenheft 800x120mm

  • ERIKS:12055197
  • Fabrikant:4008158034249
Image 1
Massief stalen lijmklem

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal vervaardigd. Glijbeugel van gesmeed, galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerold, koudverhard, gebruineerd trapeziumdraad en met beweegbare drukplaat. Toepassing: verend opspannen voor gecontroleerd klemmen van werkstukken. Voor hoge spankrachten bij laag gereedschapsgewicht.

Met ergonomische 2-componenten-kunststof greep. 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Zeer grote betrouwbaarheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de nieuwe glijbeugel. Spankracht max. 6 kN. Gereedschapsvrij verwisselen van drukplaten vanaf 80 mm werkbereik.

Opslaan in lijst

€ 110,30/ stukexcl. btw

€ 133,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
800 mm
Lengte bek
120 mm