Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal vervaardigd. Glijbeugel van gesmeed, galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerold, koudverhard, gebruineerd trapeziumdraad en met beweegbare drukplaat. Toepassing: verend opspannen voor gecontroleerd klemmen van werkstukken. Voor hoge spankrachten bij laag gereedschapsgewicht.
Met ergonomische 2-componenten-kunststof greep. 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Zeer grote betrouwbaarheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de nieuwe glijbeugel. Spankracht max. 6 kN. Gereedschapsvrij verwisselen van drukplaten vanaf 80 mm werkbereik.
€ 123,93/ stukexcl. btw
€ 149,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150