Eriks
BESSEY

BESSEY Lichtmetalen lijmklem U-vorm 100x50mm

  • ERIKS:12055168
  • Fabrikant:4008158032559
Image 1
Lichtmetalen lijmklem

Uitvoering: bovengedeelte en rail getrokken uit één stuk kwaliteitsstaal. Glijbeugel van breukvast zink-persgietwerk. Kunststof beschermkappen op boven- en ondergedeelte ter bescherming van het werkstuk. Vaste beugel in U-vorm voor omvattend spannen tot 20 mm.

Toepassing: voor omvattend spannen in kleine ruimtes. Spankracht max. 1,5 kN.

Opslaan in lijst

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
100 mm
Lengte bek
50 mm