Eriks
BESSEY

BESSEY Hoekspanner metaal 2x90x110mm

  • ERIKS:23141056
  • Fabrikant:4008158016832
Image 1
Hoekspanner voor metaal

Uitvoering: lichaam en spanbekken van verzinkt gietijzer, trapeziumdraad van verkoperd staal, daardoor blijven er geen laskorrels kleven. De spindelmoer is scharnierend gelagerd. Met lange openingen aan de zijkant en doorsteekbare klemgreep.

Toepassing: voor het vasthouden, vastzetten en uitlijnen van werkstukken in een rechte hoek, ook voor T-verbindingen. Geschikt voor de montage op las- en machinetafels.

Opslaan in lijst

€ 266,30/ stukexcl. btw

€ 322,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
90 mm