Eriks
BESSEY

BESSEY Hoekspanner 2x55x46mm

  • ERIKS:23141041
  • Fabrikant:4008158010427
Image 1
Hoekspanner voor hout

Uitvoering: lichaam en beweegbare bekken van kunststof-gecoat zinkpersgietwerk. Met houten greep.

Toepassing: voor het haaks vasthouden, fixeren en uitlijnen van werkstukken, ook voor T-verbindingen. Automatische aanpassing aan werkstukken met verschillende diktes. Ook geschikt voor kunststof en kwetsbare werkstukken.

Opslaan in lijst

€ 57,33/ stukexcl. btw

€ 69,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
55 mm
Lengte bek
46 mm