Eriks
BESSEY

BESSEY Hoekspanner 2x100x80mm

  • ERIKS:23141042
  • Fabrikant:4008158010410
Image 1
Hoekspanner voor hout

Uitvoering: lichaam en beweegbare bekken van kunststof-gecoat zinkpersgietwerk. Met houten greep.

Toepassing: voor het haaks vasthouden, fixeren en uitlijnen van werkstukken, ook voor T-verbindingen. Automatische aanpassing aan werkstukken met verschillende diktes. Ook geschikt voor kunststof en kwetsbare werkstukken.

Opslaan in lijst

€ 91,39/ stukexcl. btw

€ 110,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
100 mm
Lengte bek
80 mm