Eriks
BESSEY

BESSEY Eenhands tafellijmtang 150x60/120-310mm 2st.

  • ERIKS:14590702
  • Fabrikant:4008158041438
Image 1
Eenhands-tafelklemmen, paar EZR

Uitvoering: glijrail van gebruineerd staal, vaste beugel en glijbeugel van slag- en breukvaste polyamide. De vaste beugel kan zonder gereedschap snel en eenvoudig van spannen naar spreiden worden omgezet. De omzetbare adapter kan, afhankelijk van het doel, aan het onderste of bovenste deel worden bevestigd. Met zachte beschermkappen en achter de rail aangebrachte 2-componenten-kunststof greep.

Toepassing: voor groeven van 12 x 6,5 tot 12 x 8 mm. Voor het stevig fixeren van geleidingsrails van de merken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. en voor het opspannen in profielen. Inzetbaar voor spankrachten van max. 0,75 kN . Comfortabele oplossing voor situaties waarbij slechts één hand vrij is. Ook geschikt voor bovenhandse werkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 64,36/ stukexcl. btw

€ 77,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY