Eriks
BESSEY

BESSEY Eenhands-snelspanklem DuoKlamp 450x85mm

  • ERIKS:14590685
  • Fabrikant:4008158028545
Image 1
Eenhandklem DuoKlamp®

Uitvoering: glijrail van speciaal staal, vaste beugel en glijbeugel van slag- en breukvaste polyamide. Met behulp van een draaiknop omschakelbaar tussen spannen en spreiden. Met knop voor snel verschuiven van de glijbeugel, waardoor altijd een veilige en nauwkeurige bediening is gegarandeerd. Met zachte beschermkappen en parallel handvat met pomphendel.

Toepassing: geschikt voor spankrachten van max. 1,2 kN. Comfortabele oplossing voor situaties waarbij slechts één hand vrij is. Ook geschikt voor bovenhandse werkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 44,71/ stukexcl. btw

€ 54,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY