Eriks
BESSEY

BESSEY Eenhandklem EZS 600x80mm

  • ERIKS:12055186
  • Fabrikant:4008158034614
Image 1
Eenhandklem EZS

Uitvoering: glijrail van speciaal staal, vaste beugel en glijbeugel van slag- en breukvaste polyamide. De vaste beugel kan zonder gereedschap snel en eenvoudig van spannen naar spreiden worden omgezet. Met zachte beschermkappen en achter de rail aangebrachte 2-componenten-kunststof greep. Toepassing: geschikt voor spankrachten van max. 2 kN . Comfortabele oplossing voor situaties waarbij slechts één hand vrij is. Ook geschikt voor bovenhandse werkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 46,42/ stukexcl. btw

€ 56,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
600 mm
Lengte bek
80 mm