Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk statisch geoptimaliseerd koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, behuizing en ergonomische éénhands-snelspanhendel van glasvezelversterkte polyamide, kan zowel via de greep als via de railzijde worden bediend, met knop voor het snel verschuiven van de glijbeugel. Door een geleidingsbus wordt de drukplaat recht gehouden, met 2-componenten-kunststof greep. Voor het opspannen van kwetsbare werkstukken zijn de lijmtangen uitgerust met afneembare kunststof beschermkappen op de drukplaat en op het bovengedeelte.
Toepassing: in één bewerking vastzetten met de spanhendel, zonder omzetten, vastspannen en losmaken zoals normaal met een 2-componenten-handgreep. Ook zeer geschikt voor bovenhandse werkzaamheden. Spankracht max. 3,5 kN.
€ 67,36/ stukexcl. btw
€ 81,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150