Eriks
BESSEY

BESSEY Eenh. lijmtang EZM 150x60mm

  • ERIKS:14590693
  • Fabrikant:4008158041124
Image 1
Eenhandklem EZM

Uitvoering: glijrail van speciaal staal, vaste beugel en glijbeugel van slag- en breukvaste polyamide. De vaste beugel kan zonder gereedschap snel en eenvoudig van spannen naar spreiden worden omgezet. Met zachte beschermkappen en achter de rail aangebrachte 2-componenten-kunststof greep.

Toepassing: geschikt voor spankrachten van max. 2 kN . Comfortabele oplossing voor situaties waarbij slechts één hand vrij is. Ook geschikt voor bovenhandse werkzaamheden.



Gereedschapsloos wisselen van opspannen naar spreiden.
Opslaan in lijst

€ 22,32/ stukexcl. btw

€ 27,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY