Eriks
BESSEY

BESSEY Diepspanlijmklem 1000x300mm

  • ERIKS:12055158
  • Fabrikant:4008158012278
Image 1
Diepspanlijmtang

Uitvoering: holle profielrail van koudgetrokken kwaliteitsstaal, 6-voudig geribbeld en verzinkt. Vaste en glijdende beugel van hoogwaardig, poedergecoat gietijzer, spindel met trapeziumdraad, gebruineerd, met houten handgreep en beweegbaar gelagerde, absoluut vlakke drukplaat.

Toepassing: vooral geschikt voor spankrachten van max. 7 kN . Universeel inzetbaar spangereedschap voor het klemmen van breed uitstekende werkstukken voor een bewerking of verbinding met andere delen.

Opslaan in lijst

€ 101,02/ stukexcl. btw

€ 122,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
1 mm
Lengte bek
300 mm