Eriks
BESSEY

BESSEY Deurspanner TB 1000

  • ERIKS:11802748
  • Fabrikant:4008158007984
Image 1
Uitvoering: U-vormig gebogen vaste beugel met drukplaat. Glijrail, vaste beugel en drukplaat in één stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en gegalvaniseerd verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerolde, koudverstevigde en gebruineerde schroefdraad, beweegbare drukplaat. Met doorgestoken klemgreep.
Toepassing: in het bijzonder voor spankrachten tot 4 kN inzetbaar.
Toepassing: omvattend spannen, bv. aan T-dragers en dubbele-T-dragers.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
1000 mm
Klemkracht
1400 kg