Eriks
BESSEY

BESSEY Corpusklem REVO KRE 1000/95mm

  • ERIKS:12055175
  • Fabrikant:4008158040158
Image 1
Corpusklem REVO KRE-2K

Uitvoering: met kunststof en met metaal verstevigde behuizing en geoptimaliseerde glijbeugel met dubbele antislipbeveiliging voor meer kracht en veiligheid. De ingestelde klemkracht blijft behouden en de glijbeugel kan in ongeklemde toestand niet onbedoeld wegglijden. Zeer grote, parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen. Lijmafstotend en bestand tegen lakken en vetoplosmiddelen. 2-componenten kunststof handgreep met binnenzeskant voor comfortabele toepassing van de klemkracht van max. 17 Nm koppel. Kan zonder gereedschap worden gespreid. Inzetbaar voor spankrachten van max. 8 kN .

Toepassing: voor kwetsbare oppervlakken en exact parallel klemmen.



Met vaste spanarm.

Opslaan in lijst

€ 108,76/ stukexcl. btw

€ 131,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
1 mm
Lengte bek
95 mm