Uitvoering: met kunststof en met metaal verstevigde behuizing en geoptimaliseerde glijbeugel met dubbele antislipbeveiliging voor meer kracht en veiligheid. De ingestelde klemkracht blijft behouden en de glijbeugel kan in ongeklemde toestand niet onbedoeld wegglijden. Zeer grote, parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen. Lijmafstotend en bestand tegen lakken en vetoplosmiddelen. 2-componenten kunststof handgreep met binnenzeskant voor comfortabele toepassing van de klemkracht van max. 17 Nm koppel. Kan zonder gereedschap worden gespreid. Inzetbaar voor spankrachten van max. 8 kN .
Toepassing: voor kwetsbare oppervlakken en exact parallel klemmen.
Met losse spanarm, traploos te verstellen en vast te zetten.
€ 164,75/ stukexcl. btw
€ 199,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150