Eriks
BESSEY

BESSEY Constructieklem met achterspindel 600x120mm

  • ERIKS:12510159
  • Fabrikant:4008158035826
Image 1
Constructieklem met achterspindel

Uitvoering: met buiten het werkbereik aangebracht spanmechanisme. Glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van matrijsgesmeed temperstaal, gehard en galvanisch verzinkt. De lichtlopende spindel met gerold, koudverhard en gebruineerd trapeziumdraad is beschermd tegen lasspetters. Drukplaat van hoogwaardig, gebruineerd gietijzer, met prisma, zwenkbaar tot 30°. Ontgrendelbare eindbeveiliging voor snel omsteken van de glijbeugel naar spreidfuncties. Met doorgestoken klemgreep.

Toepassing: bijzonder geschikt voor montage- en laswerkzaamheden in smalle openingen, aan korte uitstekende delen en in zeer krappe ruimtes. Spankracht max. 7,5 kN.

Opslaan in lijst

€ 163,62/ stukexcl. btw

€ 197,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
600 mm
Lengte bek
120 mm