Eriks
BESSEY

BESSEY Buisgriptang 0-110mm

  • ERIKS:23141060
  • Fabrikant:4008158009667
Image 1
Buisgriptang

Uitvoering: van hoogwaardig staal in fijnkorrelige structuur, met twee vorkvormige spanbekken van chroom-vanadium-staal. De twee onderste opnames zijn prismavormig. Met schroef tot verstellen van de parallelliteit voor het spannen tot 9° schuine onderdelen. Grijpbekken getand alsmede met prisma-uitsparing voor kleinere ronde delen. Met instelschroef voor spandruk en terugslagveilige, kunststofgecoate snelloshendel.

Toepassing: voor het veilig klemmen van ronde lichamen met een diameter tot 110 mm.

Opslaan in lijst

€ 122,49/ stukexcl. btw

€ 148,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Max. bekopening
110 mm