Eriks
BESSEY

BESSEY Bouwstatief STE v. plafond-/montagesteun

  • ERIKS:14590714
  • Fabrikant:4008158041858
Image 1
Bouwstatief voor bouwstempels

Toepassing: snelle montage zonder gereedschap.



Bouwstempel, lichte en stabiele constructie met aluminium profielen en glasvezelversterkte kunststof. Stabiele opstelling, omdat de kracht van de geschoorde ondersteuning op punten naar beneden werkt. Bouwstempels kunnen ook vrij in de ruimte worden geplaatst zonder bovenschoren en kunnen dus ook buiten worden gebruikt. Voor bouwstempels met een buitenbuisdiameter van 29 mm en 32 mm.

Opslaan in lijst

€ 71,78/ stukexcl. btw

€ 86,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY