Eriks
BESSEY

BESSEY Bouwstatief STE v. plafond-/montagesteun

  • ERIKS:14590713
  • Fabrikant:4008158041865
Image 1
Plafondstatief voor bouwstempels

Toepassing: snelle montage zonder gereedschap.



Plafondstempel, om het draagvlak te vergroten. Gelijkmatige krachtverdeling dankzij contactvlakken met drie bladen. Veilig in gebruik, omdat de bevestiging rondom van de stalen buis voorkomt dat het contactoppervlak kantelt. Voor bouwstempels met een buitendiameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm.

Opslaan in lijst

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY