Eriks
BESSEY

BESSEY Bankwerkersklem massief staal 800x140mm

  • ERIKS:12055163
  • Fabrikant:4008158007366
Image 1
Massief stalen bankwerkersklem

Uitvoering: vaste beugel en drukplaat gemaakt uit één stuk gehard speciaal staal, torsiebestendig. Nieuw ontwerp glijbeugel in U-vorm van gesmeed temperstaal. Optimale betrouwbaarheid door rechtlijnige krachtoverbrenging aan de glijbeugel. Hittebestendige drukplaat met grote kogelkop, 35° zwenkbaar en uitwisselbaar, met gehard en oliedoordrenkt inlegstuk van sinterstaal. 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor spankrachten van max. 12 kN. Daardoor geschikt voor alle toepassingen in de metaalbewerking, staalbouw en houtbewerking.
Opslaan in lijst

€ 185,01/ stukexcl. btw

€ 223,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BESSEY
Spanbereik
800 mm
Lengte bek
140 mm