Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: SV 94 MS Type: 8730 Messing/NBR Zonder vlotter PN12 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14683594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing vlotterafsluiter met een zeer compact ontwerp, waardoor deze bijzonder geschikt is voor de niveauregeling van kleine opslagtanks, zoals bijvoorbeeld spoeltanks, pluimveedrinkbakken, luchtbevochtigers, vijverconstructies, stoomopwekkingssystemen enzovoort.
De SV94 serie is bij uitstek geschikt voor toepassingen met weinig montageruimte of beperkte doorstroomsnelheden. De drijver is verstelbaar op de vlotterstang gemonteerd en het gewenste vloeistofniveau kan zeer precies worden ingesteld.
Opslaan in lijst

€ 158,53/ stukexcl. btw

€ 191,82incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
SV 94 MS
Type
8730
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
1/2" (15)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Nee
Afdichting
NBR
Materiaal vlotterstang
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Kv-waarde
0.3 m³/h
G
1/2" (15)
G1
1/2" (15)
L
329 mm
L1
40 mm