€ 141,10/ stukexcl. btw
€ 170,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BERLUTO |
Serie | SV 94 MS |
Type | 8730 |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 3/8" (10) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN12 |
Met vlotter | Ja |
Diameter vlotter | 90 mm |
Afdichting | NBR |
Materiaal vlotter | Kunststof |
Materiaal vlotterstang | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Kv-waarde | 0.2 m³/h |
G | 3/8" (10) |
G1 | 3/8" (10) |
L | 329 mm |
L1 | 32 mm |