Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: SV 94 MS Type: 8730 Messing/NBR Materiaal vlotter: Koper PN12 Buitendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14684438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing vlotterafsluiter met een zeer compact ontwerp, waardoor deze bijzonder geschikt is voor de niveauregeling van kleine opslagtanks, zoals bijvoorbeeld spoeltanks, pluimveedrinkbakken, luchtbevochtigers, vijverconstructies, stoomopwekkingssystemen enzovoort.
De SV94 serie is bij uitstek geschikt voor toepassingen met weinig montageruimte of beperkte doorstroomsnelheden. De drijver is verstelbaar op de vlotterstang gemonteerd en het gewenste vloeistofniveau kan zeer precies worden ingesteld.
Opslaan in lijst

€ 179,78/ stukexcl. btw

€ 217,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
SV 94 MS
Type
8730
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/8" (10)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
96 mm
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Koper
Materiaal vlotterstang
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Kv-waarde
0.2 m³/h
G
3/8" (10)
G1
3/8" (10)
L
329 mm
L1
32 mm