Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: SV 45 Type: 8732 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Zonder vlotter PN12 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14683597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen vlotterafsluiter met een zeer compact ontwerp, waardoor deze bijzonder geschikt is voor de niveauregeling van kleine opslagtanks, zoals bijvoorbeeld spoeltanks, pluimveedrinkbakken, luchtbevochtigers, vijverconstructies, stoomopwekkingssystemen enzovoort. De SV45 serie is bij uitstek geschikt voor toepassingen met weinig montageruimte of beperkte doorstroomsnelheden. De positie van de drijver op de vlotterstang is verstelbaar en het gewenste vloeistofniveau kan zeer precies worden ingesteld.
Opslaan in lijst

€ 836,83/ stukexcl. btw

€ 1.012,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
SV 45
Type
8732
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/4" (20)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Nee
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal vlotterstang
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
190 °C
Kv-waarde
0.3 m³/h
G
3/4" (20)
G1
3/4" (20)
L
398 mm
L1
30 mm