€ 918,85/ stukexcl. btw
€ 1.111,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BERLUTO |
Serie | SV 45 |
Type | 8732 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 3/8" (10) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN12 |
Met vlotter | Ja |
Diameter vlotter | 95 mm |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal vlotterstang | 1.4404 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 190 °C |
Kv-waarde | 0.3 m³/h |
G | 3/8" (10) |
G1 | 3/8" (10) |
L | 398 mm |
L1 | 30 mm |