Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: RSV O Type: 8735 Messing/EPDM Zonder vlotter PN12 Buitendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14790449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volmessing vlotterafsluiter met DVGW goedkeur, wanneer zeer robuuste afsluiters voor hoge toevoerdrukken en/of debieten nodig zijn en is bijzonder geschikt voor toepassingen waar een aansluiting op het drinkwaternetwerk is vereist, zoals bijvoorbeeld brandbeveiligingssystemen en drukverhogingsinstallaties. De serie RSV O is speciaal geschikt voor drinkwater en voldoet aan de strenge Europese drinkwaterrichtlijn, EN DIN 1717, en is DVGW gecertificeerd.
Opslaan in lijst

€ 1.394,85/ stukexcl. btw

€ 1.687,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
RSV O
Type
8735
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
2" (50)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
DIN ISO 228
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotterstang
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Kv-waarde
34 m³/h
G
2" (50)
G1
2" (50)
L
877 mm
L1
50 mm
Gewicht
7.1 kg