€ 796,88/ stukexcl. btw
€ 964,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BERLUTO |
Serie | RSV O |
Type | 8735 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" (40) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | DIN ISO 228 |
Druktrap artikel | PN12 |
Met vlotter | Nee |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotterstang | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Kv-waarde | 14 m³/h |
G | 1.1/4" (32) |
G1 | 1.1/2" (40) |
L | 692 mm |
L1 | 44 mm |
Gewicht | 4.1 kg |