Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: RSV O Type: 8735 Messing/EPDM Materiaal vlotter: Koper PN12 Buitendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14791230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volmessing vlotterafsluiter met DVGW goedkeur, wanneer zeer robuuste afsluiters voor hoge toevoerdrukken en/of debieten nodig zijn en is bijzonder geschikt voor toepassingen waar een aansluiting op het drinkwaternetwerk is vereist, zoals bijvoorbeeld brandbeveiligingssystemen en drukverhogingsinstallaties. De serie RSV O is speciaal geschikt voor drinkwater en voldoet aan de strenge Europese drinkwaterrichtlijn, EN DIN 1717, en is DVGW gecertificeerd.
Opslaan in lijst

€ 447,95/ stukexcl. btw

€ 542,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
RSV O
Type
8735
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/4" (20)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
DIN ISO 228
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
153 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Koper
Materiaal vlotterstang
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Kv-waarde
0.6 m³/h
G
3/8" (10)
G1
3/4" (20)
L
393 mm
L1
33 mm
Gewicht
0.9 kg