€ 815,15/ stukexcl. btw
€ 986,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BERLUTO |
Serie | RSV O |
Type | 8735 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/4" (32) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | DIN ISO 228 |
Druktrap artikel | PN12 |
Met vlotter | Ja |
Diameter vlotter | 209 mm |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | Koper |
Materiaal vlotterstang | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Kv-waarde | 7.6 m³/h |
G | 1" (25) |
G1 | 1.1/4" (32) |
L | 618 mm |
L1 | 46 mm |
Gewicht | 2.7 kg |