Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 80 Type: 8733 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Zonder vlotter PN12 Buitendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14683604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 501,08/ stukexcl. btw

€ 606,31incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 80
Type
8733
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
3/4" (20)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Nee
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
190 °C
Kv-waarde
7.7 m³/h
G
1" (25)
G1
3/4" (20)
L
728 mm
L1
28 mm