Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 80 Type: 8733 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN12 Buitendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14684472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.251,65/ stukexcl. btw

€ 2.724,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 80
Type
8733
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
1.1/2" (40)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
305 mm
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal vlotter
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
190 °C
Kv-waarde
23 m³/h
G
2" (50)
G1
1.1/2" (40)
L
805 mm
L1
51 mm