€ 1.942,25/ stukexcl. btw
€ 2.350,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BERLUTO |
Serie | KSV 80 |
Type | 8733 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" (40) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN12 |
Met vlotter | Ja |
Diameter vlotter | 240 mm |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal vlotterstang | 1.4571 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 190 °C |
Kv-waarde | 22 m³/h |
G | 1.1/2" (40) |
G1 | 1.1/2" (40) |
L | 805 mm |
L1 | 44 mm |