Eriks
BERLUTO

BERLUTO Vlotterafsluiter Serie: KSV 80 Type: 8733 Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Materiaal vlotter: Roestvaststaal (RVS) PN12 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14684468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 815,15/ stukexcl. btw

€ 986,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BERLUTO
Serie
KSV 80
Type
8733
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
1/2" (15)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN12
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
246 mm
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal vlotter
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal vlotterstang
1.4571
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
190 °C
Kv-waarde
4.4 m³/h
G
3/4" (20)
G1
1/2" (15)
L
607 mm
L1
25 mm